Led-accustaaflamp, Totale lengte: 310mm

Artikelnummer: 081406 310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
Lichtstroom 500 lm
Lichtstroom stand 2 250 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 5 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 1
Totale lengte 310 mm
Kop-⌀ 17 mm
Gewicht 228 g
Producttype Staaflamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081406 310
EAN/GTIN 5708997362112
Nummer fabrikant 03.6211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare 3-in-1 werklamp “For Life” in een nieuw design met zeer efficiënte multi-leds. Extreem slank en compact design. Maakt inspectie en verlichting mogelijk op moeilijk toegankelijke en krappe plaatsen. Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en brandduur. Volledig gevouwen, in zakformaat, werkt de lamp zoals een traditionele handlamp. Extra spotlight en twee lichtstanden (50 of 100 %). Sterke, ingebouwde magneet en haak.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.