Line Light accu-inspectielamp, Type: 465

Artikelnummer: 081341 465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Uitstraalhoek 75 graden
Lichtopbrengst 2,6 W
Lichtstroom 150 lm - 600 lm
Brandduur 1,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.000 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 357 mm
Kop-⌀ 25 mm
Gewicht 220 g
Producttype Inspectielamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081341 465
EAN/GTIN 5708997352441
Nummer fabrikant 03.5244
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met geïntegreerde lens (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst robuust en stootvast. Met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).
De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Werklamp met accu, netadapter, cliphouder met magneet en vast te zetten haak.

Downloads en documenten

Geschikte producten