Spiraalkabel 1 − 5 m, 250 V

Artikelnummer: 081145
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Netspanning 250 V
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Producttype Verlengkabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081145
EAN/GTIN 4003644005741
Nummer fabrikant VKS315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spiral-Plus-kabel met PU-mantel, in de lengte uittrekbaar van 1 − 5 m (aanbevolen 1 − 3 m). Een extra in de kabelmantel getrokken glasfiberdraad garandeert een duurzame en gelijkblijvende terugkeer in de uitgangspositie.
Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Levering:

Met twee metalen beugels voor trekontlasting.