Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Stream-Line, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 8mm

Artikelnummer: 080279 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 8 mm
Doorstroomwaarde 950 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080279 8
EAN/GTIN 7391390419057
Nummer fabrikant 103102062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stream-Line-slangadapter met eenvoudige en effectieve aandrukking van de slang door middel van draadmoer zonder slangklem.
De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
De stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
  • Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
  • •Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
  • Lange levensduur door veredeld oppervlak en gehardecomponenten met nauwe productietoleranties.
  • Rendement − de investering is in maximaal 2 jaar terugverdiend.

Debiet: 950 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.