PU-slangset met stalen veiligheidskoppeling ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 5m

Artikelnummer: 080242 5
Prijs per 1 Stuk (12,16 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 5 m
Kleur blauw
Aansluiting steeknippel 1/4 inch
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080242 5
EAN/GTIN 4062406523794
Nummer fabrikant 080242 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.
Zeer geschikt voor geoliede perslucht.

Levering:

Inclusief stalen veiligheids-snelkoppeling en stalen nippel.