• In verband met Oud & Nieuw is ons magazijn van 29 december 2025 t/m 01 januari 2026 gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Multi-Link-systeem eSafe met stalen veiligheidskoppeling, Aantal verdeelaansluitingen: 2

Artikelnummer: 080211 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verdeelaansluitingen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluit-binnendraad 1/2 inch
Aantal verdeelaansluitingen 2
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080211 2
EAN/GTIN 7391390286987
Nummer fabrikant 309029202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het Multi-Link-systeem combineert optimale persluchtverdeling en flexibiliteit in een zeer kleine ruimte. Het systeem is geschikt voor persluchtverdeling bij nieuwe installatie en op bestaande werkplekken. Montage- en installatietijden worden tot een minimum beperkt. De aansluitingen zijn 180° draaibaar.
Multi-Link-systeem eSafe met stalen veiligheidskoppeling 2 ISO B.