• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Nylon-spiraalslang 3/8 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 5m

Artikelnummer: 080105 5
Prijs per 1 Stuk (17,08 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Nylon-spiraalslang
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
bruikbare slanglengte 5 m
Kleur blauw
Aansluiting steeknippel 3/8 inch

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080105 5
EAN/GTIN 4047322470285
Nummer fabrikant 120490
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slang nylon, daardoor extreem hoge terugtrekkracht en geringe drukverliezen.

Levering:

Inclusief resp. 1 snelkoppeling en steeknippel.