Slangklemmen, set 10-delig, Spanbereik slang buiten-⌀: 10-16mm

Artikelnummer: 080052 10-16
Prijs instellen 10 Stuk (0,86 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik slang buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroomstaal
Spanbereik slang buiten-⌀ 10 mm - 16 mm
Klemprocedure Schroeven
Setinhoud 10-delig
Producttype Slangklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080052 10-16
EAN/GTIN 4047322563062
Nummer fabrikant 143191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slangklem van chroomstaal met verzinkte zeskantbouten SW7. Bandbreedte 9 mm.

Tip:

Slangklemtangen vindt u onder nr. 719985 gr. 220.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account