Persluchtexcenterschuurmachine CP7220CVE, Type: 7220CVE

Artikelnummer: 079654 7220CVE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent CP7220 CVE
Onbelast toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 486 l/min
Schuurzool-⌀ 150 mm
Slag 2,5 mm
Gewicht 1,6 kg
Geluidsproductie 76 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 1,4 m/s2
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079654 7220CVE
EAN/GTIN 015451619435
Nummer fabrikant 8941272203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Omschrijving

Uitvoering:

De excentrische slijper op perslucht 079654 7220 CVE is speciaal ontwikkeld voor industriële slijp-, oppervlaktebewerkings- en voorpolijst toepassingen en biedt met zachte handgevormde greep een uitstekend bedieningscomfort.