{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
| Artikelomschrijving producent | S2307CE | |
| Draaimomentbereik | 2,5 − 10 Nm | |
| Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
| Maximaal toerental | 900 min-1 | |
| Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
| Uitvoering | Pistool | |
| Maximale luchtbehoefte | 504 l/min | |
| Draadaansluiting | BSP | |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| Geluidsproductie | 82 dB(A) | |
| Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
| Producttype | Schroefmachine |
| Artikelnummer | 079163 S2307CE | |
| EAN/GTIN | 7322590038373 | |
| Nummer fabrikant | S2307-CE | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |