Perslucht-schroefmachine, Type: S2465-L

Artikelnummer: 079162 S2465-L
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Draaimomentbereik 0,8-6,5 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) M5
Maximaal toerental 1.000 min-1
Bithouder F 6,3
Uitvoering Staaf
Maximale luchtbehoefte 870 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 0,8 kg
Geluidsproductie 87 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Lengte 232 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079162 S2465-L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en deaangegeven inwendige ⌀ van de slang.
De PRO-pistoolschroevendraaiers S24 hebben een uitschakelfunctie voor een uitstekende kwaliteit van de schroefverbindingen. Deze gereedschappen voldoen aan de eisen van de industrie op het gebied van prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. De ergonomisch goed uitgebalanceerde kleine PRO-schroevendraaiers zijn handig, productief en bieden een eenvoudige instelling van het draaimoment.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.