Lader, Type: ASC145

Artikelnummer: 078328 ASC145
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAS
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Nominale spanning 12 V - 36 V
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078328 ASC145
EAN/GTIN 4007841068349
Nummer fabrikant 068349
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Eén accu en lader voor alles. Voor het opladen van alle accupacks van de CAS-partners ‘Cordless Alliance System’.
Snellader ASC 145, 12-36 V, ‘AIR COOLED’.