Montagestandaard voor nr. 078231, Type: 600526

Artikelnummer: 078238 600526
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 980 mm
Breedte 560 mm
Hoogte 900 mm
Producttype Staander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078238 600526
EAN/GTIN 4260052463888
Nummer fabrikant 600526T3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste tafelmontagestandaard met lengteaanslag.

T.b.v.:

Metaalcirkelzaag nr. 078231.

Downloads en documenten

Geschikte producten