{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijmateriaal | HM | |
| Blad-⌀ D | 355 mm | |
| Boring-⌀ | 25,4 mm | |
| Geschikt voor | 078231 gr. 9435 | |
| geschikt voor materiaal | voor dunwandig materiaal | |
| Aantal tanden | 60 | |
| Aantal tanden optimaal voor | Materiaaldikte 4 − 5 mm, rasterwerk, aluminium | |
| Snedebreedte B | 2,2 mm | |
| Producttype | Cirkelzaagblad |
| Artikelnummer | 078237 60 | |
| EAN/GTIN | 4260052460160 | |
| Nummer fabrikant | 600590 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |