{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Verpakking | Transportkoffer | |
| Artikelomschrijving producent | AKFH 18-5 AS | |
| Onbelast toerental | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Oplegschijf-⌀ | 98 mm | |
| Fasehoek | 45 graden | |
| max. fasehoogte 45° | 5 | |
| Radius | 2,5 mm | |
| Producttype | Afbraam- en afschuinmachine |
| Artikelnummer | 078123 AKFH18-5AS | |
| EAN/GTIN | 4014586898209 | |
| Nummer fabrikant | 71380262000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |