{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Transportkoffer | |
| Artikelomschrijving producent | EKF452 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Wattage | 1.500 W | |
| Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Lengte | 310 mm | |
| Breedte | 138 mm | |
| Hoogte | 295 mm | |
| Netspanning | 230 V | |
| Radius | 2,5 mm | |
| Producttype | Afbraam- en afschuinmachine |
| Artikelnummer | 078121 EKF452 | |
| EAN/GTIN | 4250187507267 | |
| Nummer fabrikant | EKF 452.3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |