• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Zaagblad, vol-HSS, Zaagblad-⌀: 85mm

Artikelnummer: 077834 85
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zaagblad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
voor materiaal Plaatwerk tot 1 mm, kunststoffen, GFK, hout, kit, zachte metalen
Gereedschapsopname SL
Zaagblad-⌀ 85 mm
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077834 85
EAN/GTIN 4014586389431
Nummer fabrikant 63502097210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.