Excenterschuurmachine, Type: EX150ES

Artikelnummer: 077321 EX150ES
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent EX150ES
Energievoorziening Netvoeding
Omwentelingen 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schuurcirkel 3,2 / 6,4 mm
Maximale vibratie volgens EN 8,5 m/s2
Wattage 440 W
Schuurzool-⌀ 150 mm
Gewicht 2,8 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Nummer fabrikant 4935443290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

  • Excenterschuurmachine met groot vermogen en 440 W-motor.
  • Elektronische toerentalkeuze. Wisselen van schuurpapier d.m.v. klittenbandbevestigingssysteem.
  • 2-voudige excenterbewegingkeuze 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Geïntegreerde stofafzuiging door 6-gats universele schuurzool. Aansluiting voor extern afzuigsysteem.

Levering:

Inclusief excenter-schuurzool ⌀ 150 mm, extra handvat, schuurblad, stofzak, afzuigadapter.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.

Downloads en documenten

Geschikte producten