{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | GWS 7-115E | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Nominale spanning | 230 V | |
| Wattage | 720 W | |
| Toerentalbereik | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
| Maximale vibratie volgens EN | 6,5 m/s2 | |
| Maximale schijf-⌀ | 115 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 28 mm | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Netfrequentie | 50 Hz | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077109 7-115E | |
| EAN/GTIN | 3165140823739 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |