Slagschroefmachines accu-slagschroefmachines

Artikelnummer: 074801 IDS18V200T
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent IDS 18V-200 T
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
maximaal draaimoment 300 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.500 min-1
Aantal slagen 0 min-1 - 3.500 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 11,6 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 074801 IDS18V200T
EAN/GTIN 4053423301106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële slagschroefmachine met constant, vooraf selecteerbaar koppel.
  • 9 niveaus specifiek aanhaalmoment met ∼ +/-15% consistentie voor elke schroef.
  • Aanhaalcontrolelampje.
  • Duurzame Hall-sensorschakelaar: Maximalisering van de schakelcyclus voor 2-5 keer langere levensduur in vergelijking met traditionele producten.
  • Differentiatie van het draaimoment (uitschakelkoppel, maximumkoppel, losdraaimoment).
  • Proceszekerheid: Vergrendelfunctie van de momentinstelling via NFC Connectivity (met Pro360) om proceszekerheid te waarborgen.
  • Connectivity ingeschakeld voor procescontrole (OK/NOK-registratie, schroeftelfunctie).
  • Bedieningsgemak: Status-led na het aanhalen, akoestisch signaal.
  • Bedieningscomfort: Smalle en voor de industrie geoptimaliseerde handgreep (zonder softgrip).
  • Uniform batterijplatform voor EXACT Clutch Tools van Bosch.
  • Langere levensduur en minder geluidsbelasting dankzij automatische uitschakeling.
  • Opnamemogelijkheid van ophanghaken.
  • Doelgroep: Auto-industrie, zware machines, spoorwegen.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 – nr. 073866.