Accustarterset ProCore, 12,0 Ah, Accutype, accuspanning: C18V

Artikelnummer: 073867 C18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ProCORE18V 12.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Laadtijd per accu 22 min - 55 min
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 1.350 g
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073867 C18
EAN/GTIN 4053423249613
Nummer fabrikant 1600A016GY
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

ProCORE Starter-Set Professional − Geschikt voor alle Bosch accumachines van de 18 V klasse.

Levering:

Inclusief lader en 2 accupacks.