Li-ion-accu High Output™, 3,0 Ah, Accutype: MHB3

Artikelnummer: 073808 MHB3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18HB3
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Gewicht per accu 612 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Nummer fabrikant 4932471069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ accu’s.
  • Met verbeterde koeling voor langere looptijd en meer power.
  • Voor hoogrendement-toepassingen met extreme belasting - gebruik tot max. -28 °C.