Led-acculamp 0-variant zonder accu, 12 V, Type: M12TLED

Artikelnummer: 073210 M12TLED
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent M12TLED-0
IP-klasse IP 54
Zwenkbereik 0 graden - 90 graden
Lichtstroom 120 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073210 M12TLED
EAN/GTIN 4002395380213
Nummer fabrikant 4932430360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
Handlampen met verstelbare led-lichtkop.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Milwaukee 12 V accu’s MB12.

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten