Houten schroevendraaier set

Artikelnummer: 07150
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 07150
EAN/GTIN 4010995071509
Nummer fabrikant 07150
L-nummer L60070 2777
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor alle toepassingen in de houtbewerking.
  • Handgreep: Wiha Hout-handgreep van gelakt beukenhout met lederen kap ter bescherming op het uiteinde van de handgreep.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.
  • Schacht: Vanaf maat 5,5 met doorgaande schacht, blad met afglijdbeveiliging en zeskantaanzet.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Houten schroevendraaier sleufkop 3.5 mm x 75 mm (00147)
  • 1x Houten schroevendraaier sleufkop 4.5 mm x 90 mm (00151)
  • 1x Houten schroevendraaier sleufkop 5.5 mm x 100 mm (00152)
  • 1x Houten schroevendraaier sleufkop 7.0 mm x 125 mm (00153)
  • 1x Houten schroevendraaier Pozidriv PZ1 (00412)
  • 1x Houten schroevendraaier Pozidriv PZ2 (00413)

Geschikte producten