Kleine meetklok, ø 32mm, aflezing 0.01 m.waaier 3mm

Artikelnummer: 0708103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 0708103
EAN/GTIN 4029713220198
Nummer fabrikant 0708103
L-nummer L40510 1014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Met een revolutie teller
  • DIN 878

Omschrijving:

Kleine meetklok met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met toerenteller. Meetbereik 3mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 0.5mm, buitenring Ø 32mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,5 mm
  • Meetbereik in mm: 3 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 0,5 NB

Norm:

DIN 878