Regenbroek AQUA Riverton, Unisex, marine, Maat S

Artikelnummer: 07062-028-01 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 07062-028-01 S
EAN/GTIN 5707209512482
Nummer fabrikant 07062-028-01 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Het waterdichte materiaal heeft gelaste naden zodat de regen niet kan binnendringen
  • Elastiek en trekkoord in de taille
  • Drukknopafstelling op de enkels

Kenmerk:

  • Wind en waterbestendig
  • De naden zijn gelast
  • Elastiek en trekkoord bij de taille
  • Drukknopafstelling op de enkels
  • Samenstelling van de stof: 70% polyester/30% polyurethaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • waterdicht, PU-gecoat door de meter. Waterkolom 10,000 mm volgens en ISO 811.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging