PROBE SB2000

Artikelnummer: 06960102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06960102
EAN/GTIN 7630041118407
Nummer fabrikant 06960102
L-nummer L41150 23

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: ∅ 11
  • Sondelengte [mm]: 30
  • Lengte [mm]: 90

Omschrijving:

Sonde SB2000 voor PROFIEL SET 2 mm, R = 15 µm, 20°