Latzhose met kniestukken MULTISAFE Freibourg, Unisex, Zwartblauw, Maat 82C58

Artikelnummer: 06669-135-010 82C58
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06669-135-010 82C58
EAN/GTIN 5707209605009
Nummer fabrikant 06669-135-010 82C58
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Antistatische en vlamvertragende PyroPro® met zure bescherming
  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastische inzetstukken
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Naden wijzen naar beneden zodat er geen vonken vast kunnen komen te zitten
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Antistatische en vlamvertragende PyroPro® met zure bescherming
  • Beschermt tegen vonkontlading en incidenteel lassen
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuil-afstotend
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bijbelzak met klep en verborgen drukknoop
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • Voorzakken
  • Zip fly
  • Achterzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • Regelzak
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • De naden wijzen naar beneden zodat er geen vonken vast kunnen komen te zitten
  • Contrasterende naden
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezel
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 320 g/m²
  • Canvastructuur. Kan tot 7% krimpen voor 5 x industriële was (ISO 15797) en tot 5% voor huishoudelijke was. Apart wassen. Na elke wasbeurt moet worden geïmpregneerd met fluorkoolwaterstof (PFC) om de bescherming conform en 13034 te vernieuwen.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Type 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 CAL/cm²)
  • EN 61482-1-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 - KLASSE 1 (A1)

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken