Goedkeur draadringkaliber 6g M 3,0 x 0,50

Artikelnummer: 0658509
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
  • Norm: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M3
Draadspoed 0,5 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0658509
EAN/GTIN 4029713219154
Nummer fabrikant 0658509
L-nummer L40510 100684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GEEN GO-draad ringmeter
  • Voor standaard metrische ISO
    -schroefdraad DIN 13
  • Gehard peilstaal
  • DIN 2285-1
  • Geschikt voor 6 g (* 6 uur)

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 3,0
  • Type schroefdraad: M
  • Spoed schroefdraad in mm: 0,50
  • Nominale afmeting mm: 3,0