Ringmaten, hard., voor instelling int. m.instr. 195.0mm

Artikelnummer: 0656391
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 0656391
EAN/GTIN 4029713218607
Nummer fabrikant 0656391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringkaliber voor algemeen gebruik (C) en voor het instellen van binnenmaten. Gemaakt van gehard staal. Nominale afmeting Ø 195mm. Individueel geleverd, verpakt in geolied papier.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 195
  • Nominale afmeting mm: 195

Norm:

DIN 2250-1