testo mini-indicatoren - testo mini-indicatoren: (+143 … +166 °C)

Artikelnummer: 0646 0075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0646 0075
EAN/GTIN 4029547006920
Nummer fabrikant 0646 0075
L-nummer L41152 100144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuur-mini-indicatoren zijn zelfklevende, temperatuurgevoelige folies die reageren op bepaalde temperatuuroverschrijdingen door van kleur te veranderen.
  • Ze zijn ideaal voor temperatuurbewaking van producten en processen waarbij een specifieke temperatuur niet mag worden overschreden, bijv. voor bewegende of kleine voorwerpen of voor langetermijnbewaking
  • De mini-indicatoren in gebruik De temperatuur-mini-indicatoren worden geleverd in een boekje met elk 10 stuks
  • Ze kunnen eenvoudig als stickers uit het boekje worden gehaald en op het te meten object worden geplakt
  • Op de miniatuuraanduidingen kun je de temperatuurpunten +143 °C; +149 °C; +154 °C; +160 °C; +166 °C zien
  • Zodra een bepaald temperatuurpunt wordt overschreden, kleurt de mini-indicator binnen 2 tot 3 seconden op de relevante punten
  • De kleuring is onomkeerbaar: zodra de temperatuur is overschreden, verandert de mini-indicator niet meer van kleur, zelfs niet als de temperatuur weer daalt
  • Op deze manier kunnen kritische temperatuuroverschrijdingen zelfs na langere tijd worden afgelezen
  • Hebt u mini-indicatoren nodig voor het bewaken van andere temperatuurbereiken? We hebben ook de volgende meetbereiken in ons assortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C