Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 0.9 mm x 70 mm

Artikelnummer: 06359
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06359
EAN/GTIN 4010995063597
Nummer fabrikant 06359
L-nummer L60070 1406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 0.9 mm
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 11 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee