Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) met Bluetooth® incl. Temperatuursensor

Artikelnummer: 0635 9371
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0635 9371
EAN/GTIN 4029547018930
Nummer fabrikant 0635 9371
L-nummer L40540 387
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de vane probe met het compatibele testo multifunctionele meetinstrument (apart bestellen) om luchtsnelheid, volumestroom en temperaturen tot +70 °C te meten
  • Hoge-precisie vane probe met Bluetooth inclusief temperatuursensor - functies
  • De meetwaarden van de vane probe worden via Bluetooth naar uw meetinstrument verzonden, tot een afstand van 20 m
  • Met het duidelijk gestructureerde meetmenu voor volumestroom kan het meetinstrument intuïtief worden bediend. De volumestroom wordt nauwkeurig berekend dankzij handige invoer van de grootte en geometrie van de kanaaldoorsnede. Getimede en meerpunts gemiddelde berekening, gemiddelde volumestroom, huidige meting en min./max. waarden worden weergegeven in het meetinstrument
  • Bijzonder handig: druk op de knop op de schotelsonde om het meetinstrument te bedienen. Bijvoorbeeld om afzonderlijke meetwaarden op te slaan voor een meerpuntsgemiddelde berekening of om meetreeksen te starten en te stoppen voor een gemiddelde berekening in de tijd
  • Draadloos en ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuur
  • Onbeperkt veelzijdig: een universeel handvat kan worden aangesloten op alle tasterkoppen - zodat u meer toepassingen kunt uitvoeren met minder apparatuur en ruimte kunt besparen. De Bluetooth handgreep maakt het eenvoudiger om je meting uit te voeren en garandeert minder kabelwarboel in de koffer
  • Of bestel de kabelhandgreep om testo tasterkoppen aan te sluiten. Dit is een voordeel als Bluetooth-signalen niet zijn toegestaan
  • Als de vaan in de verre toekomst moet worden vervangen, kunt u de tasterkop verwisselen
  • Als u wilt, kunt u de vaansonde ook uitrusten met de uitschuifbare telescoop met een hoek van 90° en, indien nodig, de telescoopverlenging (beide afzonderlijk te bestellen; in combinatie 2 m lang)
  • Intelligent kalibratieconcept
  • U krijgt uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten met de digitale vane probe, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft alleen de meetkop in te sturen voor kalibratie - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik
  • Toepassingsgebieden voor de zeer nauwkeurige vanevoeler met Bluetooth
  • Lucht-/plafondafvoeren: Gebruik de vane probe om de luchtsnelheid en volumestroom bij luchtuitlaten te bepalen. Dankzij de lage opstartsnelheid van 0,1 m/s is de vane probe ideaal voor laminaire stromingsmetingen in cleanrooms
  • Tijdens het scannen van het luspatroon van de doorsnede van het rooster worden de luchtsnelheidswaarden geïntegreerd en gemiddeld over een groot gebied van 100 mm. Hierdoor worden nauwkeurige meetresultaten verkregen met de lusmeting
  • Voor metingen bij plafonduitlaten: de uitschuifbare telescoop (1,0 m lang) met eenvoudig af te lezen schaalverdeling en 90° hoek is eenvoudig te bevestigen aan de lussonde. De hoek van 90° zorgt ervoor dat de sonde correct onder het plafond gepositioneerd wordt. Voor hoge plafonds kun je ook de telescoopverlenging gebruiken, waarmee je een totale lengte van 2 meter bereikt (bestel de verlengbare telescoop en telescoopverlenging apart)
  • Plaatuitlaten, ventilatieroosters en werveluitlaten: Voor gemakkelijke, nauwkeurige metingen bij plaatuitlaten en ventilatieroosters raden wij het gebruik aan van de schoepsonde met de testovent 417 trechterset (gelieve apart te bestellen). Dit garandeert eenvoudig testen van inkomende/uitgaande lucht - zoals bij de gecontroleerde ventilatie van woonruimten
  • Als u de volumestroomregelaar (apart bestellen) toevoegt, kan een indrukwekkend hoog niveau van nauwkeurigheid worden bereikt bij het uitvoeren van metingen aan werveluitlaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten