Precisie referentieplaten ss thickn 0.075mm bereik 150x500mm

Artikelnummer: 0613824
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
Producttype Onderlegger van folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613824
EAN/GTIN 4029713280536
Nummer fabrikant 0613824
L-nummer L40510 2623
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrij staal, 150 x 500 mm, 5 stuks

Omschrijving:

Precisie onderlegfolies, roestvrij staal. Afmeting 150x500mm. Dikte 0,075mm. VE 5 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Nominale afmeting mm: 0,075 mm