• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Precisie referentieplaten ss thickn 0.05mm bereik 100x500mm

Artikelnummer: 0613718
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
Producttype Onderlegger van folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613718
EAN/GTIN 4029713280406
Nummer fabrikant 0613718
L-nummer L40510 862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrij staal, 100 x 500 mm, 5 stuks

Omschrijving:

Precisie onderleg folie, roestvrij. Afmeting 100x500mm. Dikte 0,05mm. VE 5 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Nominale afmeting mm: 0,05 mm