SATZ IMICRO DIGITAAL 40-100MM

Artikelnummer: 06130224
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06130224
EAN/GTIN 7630041117233
Nummer fabrikant 06130224
L-nummer L41140 375

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 40 ÷ 100
  • Meetbereik [in]: 1,5748 ÷ 3,937
  • Resolutie [mm]: 0,001
  • Resolutie [in]: .00005

Omschrijving:

Set digitale binnenschroefmaten IMICRO, 40-100 mm

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Meetvlakken: Titanium nitride harde coating
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
  • Eenheden: Mm / inch
  • Inbegrepen bij levering: Accu (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4