• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Fleecejack IMAGE Messina, Unisex, Antraciet/zwart, Maat L

Artikelnummer: 06042-137-8889 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06042-137-8889 L
EAN/GTIN 5707209467782
Nummer fabrikant 06042-137-8889 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fleece met antipilling voorkomt knobbeltjes
  • Borstzak met rits
  • Zakken met ritssluiting aan de voorkant voor het veilig opbergen van spullen
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verstelbare elastische zoom

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Gedoseerde goederen met antipilling
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Elastische band op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Fleece-stof.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging