Omschrijving:
Metaalzaag GCD 18V-355, de eerste draadloze 18V-droogzaag die werkt op één accu, zaagt metaal waar u ook bent. Dankzij de nauwkeurige lasersnijlijn kan het werkstuk eenvoudig worden gepositioneerd en kan de snede worden uitgelijnd. De sleutelloos verstelbare aanslag maakt een perfecte positionering van het werkstuk mogelijk – snel en eenvoudig. De overbelastingsindicator helpt overmatige stootkrachten te voorkomen en de levensduur van de accu en het zaagblad te verlengen. De GCD 18V-355 Professional zaagt metaal koud, snel en schoon met minimale vonkvorming. De GCD 18V-355 Professional is ideaal voor het zagen van alle soorten metalen materialen en profielen. Volledige systeemcompatibiliteit: Met een speciale adapter kan de GCD 18V-355 Professional op alle Bosch GTA verstekzaagstandaards worden gemonteerd. Het apparaat wordt geleverd met een buisklem voor veilig en efficiënt opspannen en grote zaagcapaciteiten van max. 127 mm verticaal en max. 194 mm horizontaal. Karton
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Nee
- Onbelast toerental: 1.430 m/min
- Trillingsemissie ah [zagen van metaal]: 3,5 m/s²
- Sectie-aanduiding: 71
- Onzekerheid K [zagen van metaal]: 1.5 m/s²