accu slagmoersleutel GDS 18V-780 in L-BOXX

Artikelnummer: 06019P4003
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
Artikelnummer 06019P4003
EAN/GTIN 4053423503166
Nummer fabrikant 06019P4003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-slagschroevendraaier GDS 18V-780, De GDS 18V-780 Professional is de slagschroevendraaier bij uitstek voor zware klussen. Met zijn krachtige motor, het hoge aanhaalmoment van 780 Nm en het losdraaimoment van 1000 Nm kan hij zelfs schroeven tot maat M24 moeiteloos aan. Met een gewicht van slechts 2,1 kg is hij bovendien comfortabel en eenvoudig te bedienen. Al tijdens de ontwikkeling stond het comfort voor de gebruiker centraal.: De softgrip-oppervlakken liggen prettig in de hand en door zijn compacte formaat en de korte koplengte van 170 mm is hij ideaal voor werkzaamheden op krappe plaatsen. Extra pluspunt: De GDS 18V-780 Professional heeft een duurzame en robuuste 1/2-inch gereedschapshouder met een extra beschermring die de koppeling beschermt en de belasting met 20% vermindert. En dat is nog niet alles: Dankzij de verschillende opties voor de bedrijfsmodus is hij voor veel toepassingen inzetbaar. De turbomodus werkt op vol toerental voor het aandraaien van grote schroeven. Met de ABR-functie (Auto Bolt Release) kunnen schroeven worden losgedraaid, waarbij een automatische stopfunctie voorkomt dat schroeven vallen. De GDS 18V-780 Professional is de ideale slagschroevendraaier voor installateurs, werknemers in de metaalbewerking, spoorwegen/metro, bouw en autowerkplaatsen. Het is geschikt voor het vastschroeven van flensbuizen, onderhoudswerkzaamheden aan spoorwegen/stads- en metro’s, voor het vastschroeven van dragers en betondelen in de bruggenbouw en voor het vastschroeven van wielen, chassis, versnellingsbakken en motoren bij reparaties aan vrachtwagens, bussen en personenauto’s. De GDS 18V-780 Professional heeft een robuuste 1/2-inch gereedschapshouder met extra beschermring, een hoog koppel, meerdere bedrijfsmodi voor verschillende toepassingen, een krachtige borstelloze motor, een korte koplengte en een compact, lichtgewicht ontwerp. Accu-slagschroevendraaier GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 003). L-BOXX 136 (1 605 438 1EM). L-BOXX-inzetstuk (6 082 850 7PA)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • Werklamp: Ja
  • BITURBO: Nee
  • koppel, max.: 780 Nm
  • gewicht excl. accu: 2,1 kg
  • Losbreekkoppel, max.: 1000 Nm
  • Aantal slagen: 1.900-2.400 spm
  • aantal slagen (2. stand): 2.100 spm
  • aantal slagen (3. stand): 2.400 spm
  • aantal slagen, tot: 2.400 spm
  • aantal slagen, van: 1.900 spm
  • Boutmaat: M 12 – M 24
  • Trillingsemissiewaarde Ah [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 14.9 m/s²
  • Onzekerheid K [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 1.5 m/s²