Omschrijving:
	
	
                
                    
		Hydraulisch ponsgereedschap (snoerloos) GLH 18V-60, de GLH 18V-60 is ontworpen om efficiënt gaten te ponsen in staal en roestvrijstalen platen, en biedt braamvrije en hoogwaardige sneden. Met hun betrouwbare initiële kracht van 60 kN en uitgebreide bewakingsfuncties, is vermoeiend boren van gaten tot het verleden. Een status-LED geeft de gereedschapsstatus en onderhoudsintervallen aan. En met de handmatige overdrukfunctie kan het gereedschap op elk moment worden ingetrokken. De GLH 18V-60 ponst gaten in stalen platen tot 3 mm dikte en in roestvrijstalen platen tot 2,5 mm. Bosch biedt accessoires van M16 tot M40 en PG9 tot PG36, die allemaal geschikt zijn voor zowel staal als roestvrij staal. Met de USB-aansluiting en de uitleessoftware (gratis en hieronder te downloaden) kunnen de punch-geschiedenis, foutmeldingen en onderhoudsvereisten van het gereedschap eenvoudig worden bewaakt. De tool wordt geleverd met een 100% end-of-line kwaliteitscontrolecertificaat. Het is ook compatibel met in de handel verkrijgbare accessoires. 1 x trekbout 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x spanbouten 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). 1 x 11,1 mm vulplaatje (1 607 000 FV9). 1 x 19 mm vulplaatje (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Werklamp: Ja 
 - Uitleesfunctie: Ja 
 - Automatische invoer: Ja 
 - Intelligente ponsdetectie: Ja 
 - capaciteit roestvrij staal max.: 2,5 mm
 - capaciteit staal max.: 3 mm
 - Draaien van het hoofd: 360°
 - Handmatige drukontlasting: Ja 
 - Maunueller feed stop: Ja 
 - Geluidsdrukniveau: 65 dB(A)
 - Geluidsvermogensniveau: 73 dB(A)
 - Ponskracht max.: 60 kN
 - Onzekerheid K: 3 dB
 - Verdeel de productcategorieën: Hydraulisch stansgereedschap (snoerloos) 
 - USB_aansluiting: Ja 
 - Onderhoudsinterval: 20.000 cycli