Accuboormachine GSR 12V-32, 2 x GBA 12V 2,0 Ah, gereedschapstas

Artikelnummer: 06019N7003
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
Artikelnummer 06019N7003
EAN/GTIN 4053423342871
Nummer fabrikant 06019N7003
L-nummer L00620 107641
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accuboormachine GSR 12V-32, De draadloze GSR 12V-32 Professional biedt met Advanced KickBack Control de beste controle over het gereedschap. Deze technologie minimaliseert het risico op letsel wanneer een boor plotseling vastloopt of zelfs wanneer het gereedschap langzaam rond zijn booras draait en de houdkracht langzaam toeneemt. Met een koplengte van 142 mm en een hoogte van 160 mm is het gereedschap uiterst compact en maakt het boren of schroeven ook op krappe of moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig. Bovendien is herhaaldelijk werken met deze lichte boormachine, die slechts 0,7 kg weegt, minder vermoeiend. De GSR 12V-32 Professional is geschikt voor alle soorten schroef- en boortoepassingen in hout en metaal. Aanvullende informatie: De GSR 12V-32 Professional is uitgerust met Advanced KickBack Control, een borstelloze motor, een robuuste metalen boorkop, een heldere werklamp en een riemclip. 2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X). lader GAL 12V-20 professioneel. Gereedschapstas

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12,0V
  • Accutype: Lithium-ionen
  • BITURBO: Nee
  • Klembereik boorkop, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Type boorkop: zonder sleutel
  • Hout met Ø boor, max.: 35 mm
  • Boren Ø staal, max.: 10 mm
  • koppel (hard): 32 Nm
  • koppel (zacht): 21 Nm
  • koppel (zacht/hard/max.): 21/32/- Nm
  • Draaimomentstanden: 21
  • Koppelniveaus (standaard): 21
  • gewicht excl. accu: 0,7 kg
  • nullasttoerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 – 475 / 0 – 1.800 min-1
  • nullasttoerental, 1. Versnelling, tot: 475 min-1
  • nullasttoerental, 2. Versnelling, tot: 1.800 min-1
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 1.5 m/s²
  • Spanne diameter boorkop, max.: 10 mm
  • Spanne diameter boorkop, min.: 0,8 mm
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²