Accu-cartridgepers GFP 18V-10 in XL-BOXX

Artikelnummer: 06019N6001
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
Artikelnummer 06019N6001
EAN/GTIN 4053423352252
Nummer fabrikant 06019N6001
L-nummer L00620 107622
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-cartridgepers, de Bosch-vetpers GFP 18V-10 vergemakkelijkt het smeren. Met een handige pompmodus kun je het exacte aantal pompslagen en de specifieke dosering die je nodig hebt instellen. Het smeren gaat snel, efficiënt en moeiteloos dankzij 2 snelheidsmodi die zorgen voor een optimale druk en doorstroming. Met de lange slang en de haakse koppeling kun je ook moeilijk bereikbare fittingen gemakkelijk smeren. Bovendien kun je elke gewenste patroon gebruiken - de GFP 18V-10 is compatibel met alle gangbare patroonsystemen. De vetspuit GFP 18V-10 is geschikt voor het smeren van alle soorten bewegende onderdelen. Dit gereedschap heeft een maximale werkdruk van 10.000 psi en een maximale doorstroomhoeveelheid van maximaal 320 g/min. Het is uitgerust met een slang van 1200 mm, een rechte en een 90°-koppeling en een LED-lampje en heeft een pompmodus voor nauwkeurige dosering. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V)

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau: 77 dB(A)
  • Verdeel de productcategorieën: Accu-patroonpistool