Omschrijving:
accu slagmoersleutel GDS 18V-330 HC, de compacte en lichtgewicht accu slagmoersleutel GDS 18V-330 HC professioneel maakt het werk gemakkelijker. Twee standaardbedieningsmodi op de gebruikersinterface (metalen schroeven/moeren (A) en houtschroeven (B)) zorgen voor een gecontroleerde toepassing en voorkomen gebroken schroefkoppen en verlies van metalen schroeven of moeren door de slagmoersleutel af te remmen of uit te schakelen. Elke bedieningsmodus kan eenvoudig worden ingesteld voor de betreffende toepassing via de Bosch Toolbox-app. Een aanhaalkoppel van 330 Nm en een losbreekkoppel van 560 Nm leveren maximale prestaties. Drie toerental-/koppelniveaus verhogen de flexibiliteit en controle. De slagmoersleutel is ideaal voor metalen werkplaatsen/borgplaten, industriële montage, frameconstructie en voertuigonderhoud bij het gebruik van metalen schroeven/moeren van M8 tot M18. Het apparaat is compatibel met alle professionele 18V-accu’s en -laders van Bosch (Professional 18V System). Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. Voor extra gemak is de GDS 18V-330 HC Professional voorzien van een statusindicator voor gereedschap, LED-lamp en riemclip. 2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5). supersnellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L BOXX INLAY (1 600 A02 DG5)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Nee
- koppel, max.: 330 Nm
- Instelbereik koppel, max. 1. trap: 200 Nm
- Instelbereik koppel, max. 2. trap: 260 Nm
- Instelbereik koppel, max. 3. trap: 330 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 1. trap: 0/200 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 2. trap: 0/260 Nm
- Instelbereik koppel, min./max., 3. trap: 0/330 Nm
- gewicht excl. accu: 1,2 kg
- Onbelast toerental: 0-2,800 tpm
- nullasttoerental (1. stand): 0-1.200 min-1
- nullasttoerental (2. stand): 0-1.900 min-1
- nullasttoerental (3. stand): 0-2.800 min-1
- nullasttoerental, 1. Stap, tot: 1.200 min-1
- nullasttoerental, 2. Stap, tot: 1.900 min-1
- nullasttoerental, tot: 2.800 omw./min
- Losbreekkoppel, max.: 560 Nm
- Aantal slagen: 2.800 spm
- aantal slagen (1. stand): 0-2,400 spm
- aantal slagen (2. stand): 0-3,100 spm
- aantal slagen (3. stand): 0-3,800 spm
- aantal slagen, tot: 2.800 spm
- Trillingsemissiewaarde Ah [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 13,0 m/s²
- Onzekerheid K [aanhalen van bouten en moeren van maximaal toegestane grootte]: 1.5 m/s²
- Gereedschapsopname: 1/2″ vierkante veerring en bevestigingsgat