Omschrijving:
Polijstmachine GPO 12V-77, De roterende polijstmachine GPO 12V-77 biedt dankzij zijn borstelloze motor een constant vermogen. Hij combineert comfort en precisie met de gashendel voor fijnafstelling binnen de gekozen stand en de softstart om spatten te voorkomen. Hij beschikt over HMI-functies – een acculader en een 5-traps snelheidskeuze – waarmee je het polijstproces kunt regelen. Dit gereedschap vergemakkelijkt het polijsten door een vergrendelknop, waardoor de trekker tijdens het werk ingedrukt blijft. Met zijn compacte, ergonomische ontwerp is hij ideaal voor het polijsten van kleine oppervlakken op moeilijk bereikbare plaatsen. De GPO 12V-77 polijst kleine vlekken, verwijdert diepe krassen en reinigt sterk verweerde lak. Hij is compatibel met alle GBA 12V-accu’s. De GPO 12V-77 heeft een polijstschijf van 77 mm met een steeksleutel voor het eenvoudig verwisselen van de schijf. Kartonnen doos. Steunschijf (77 mm) (2 608 001 119). Polijstschijf medium 77 mm (2 608 623 363)
Kenmerk:
- Onbelast toerental: 600 – 2.200 min-1
- nullasttoerental, tot: 2.200 min-1
- nullasttoerental, van: 600 min-1
- Polijstspons, Ø: 77 mm
- Trillingsemissie ah [polijsten]: 2.5 m/s²
- Sectie-aanduiding: 71
- Onzekerheid K [polijsten]: 1.5 m/s²
- Afmetingen gereedschap (breedte): 77 mm
- Afmetingen gereedschap (hoogte): 126 mm
- Gereedschapsafmetingen (lengte): 214 mm