Accuslijper GWS 18V-10 P, (solo, L)

Artikelnummer: 06019J4102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019J4102
EAN/GTIN 4059952634487
Nummer fabrikant 06019J4102
L-nummer L00590 1743
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

haakse accu-slijpers GWS 18V-10 P, de kleine haakse accu-slijpers GWS 18V-10 P Professional biedt verbeterde prestaties en bediening van gereedschap in de 18V categorie. Dankzij de borstelloze motor en de ProCORE18V-accutechnologie biedt deze machine dezelfde prestaties als een bedrade molen van 1.000 watt. Dankzij de terugslag-regeling en het intelligente remsysteem biedt deze kleine haakse slijpers meer gebruikersbescherming en meer comfort. De koffiemolen heeft ook een beveiligingsschakelaar (stroomonderbreker) die de koffiemolen onmiddellijk na het loslaten uitschakelt, waardoor de gebruikersbescherming opnieuw wordt verhoogd. Dit gereedschap is ontworpen voor het snijden en slijpen van metaal, steen en beton. Hij is compatibel met de stofzuigers GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional, evenals met alle accu’s en opladers van het Professional 18V-systeem van Bosch. Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. De GWS 18V-10 P Professional heeft ook een beschermkap en een handgreep met trillingsregeling. extra handgreep-trillingsregeling (2 602 025 171). beschermkap (1 605 510 365). snelspanmoer (2 608 000 684). Aansluitflens (reserveonderdeel nr. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). BOXX-inzetstuk van 1/1 l voor apparaat en lader (1 600 A01 166)

Kenmerk:

  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)].: 1.5 m/s²
  • trillingsemissie ah [schuren met schuurpapier] Onzekerheid K [vlakschuren (opruwen)]: 3.5 m/s²
  • Onzekerheid K [schuren met schuurpapier].: 1.5 m/s²

Levering:

  • Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)
  • Beschermkap (1 605 510 365)
  • Knelwerkende klemmoer (2 608 000 684)
  • Opnameflens (ET nr. 2 605 703 014)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader (1 600 A01 166)
  • zonder accu('s) en lader