Snoerloze slagboor/driver GSB 18V-21, Solo-versie

Artikelnummer: 06019H1176
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019H1176
EAN/GTIN 4059952510231
Nummer fabrikant 06019H1176
L-nummer L00590 1396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu klopboormachine GSB 18V-21, De GSB 18V-21 Professional accuklopboormachine is het betrouwbare instapmodel met klopboorfunctie uit de 18-volt klasse van Bosch
  • Met een hard koppel van 55 Nm levert hij de nodige kracht voor standaard boor- en schroeftoepassingen
  • en boorschroeftoepassingen
  • De volledig metalen tandwielkast en de elektronische celbeveiliging zorgen voor professionele kwaliteit bij dagelijks gebruik, waardoor de boormachine even betrouwbaar als duurzaam is
  • Een professioneel ontwerp met 13 mm snelspanboorhouder ondersteunt bovendien kwalitatief hoogstaand werk
  • Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 35 mm, in staal tot 13 mm en voor schroefdiameters tot 10 mm
  • Met de slagboorfunctie kunt u ook werken in metselwerk tot 10 mm
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GSB 18V-21 Professional beschikt ook over 2 versnellingen, autolock, LED-licht, een lithium-ion accu en rechts/links draaien

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
  • Boor Ø staal, max. : 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 21/55/- Nm
  • Koppelstappen: 20+2
  • Gewicht excl. accu: 1,3 kg
  • Stapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Slagsnelheid, max. : 27000 bpm
  • Schroef-Ø, max.: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 3,3 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 6,7 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,0 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 204 mm

Geschikte producten