• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Accu-decoupeerzaag GST 12V-70, Solo-versie

Artikelnummer: 06015A1001
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06015A1001
EAN/GTIN 3165140711463
Nummer fabrikant 06015A1001
L-nummer L00590 747
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterijlegzaag GST 12V-70, de batterijlegzaag GST 12V-70 Professional is de compacte keuze in het 12-volt segment
  • De vorm van de stang en het compacte en lichte ontwerp zorgen voor optimale wendbaarheid, zelfs bij het zagen van onderen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,5 kg
  • Gewicht incl. batterij: 1.. 5 kg
  • Slaghoogte: 18 mm
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 1500 - 2800 min-1
  • Inclinatiehoek: 0 - 45 °
  • Zaagdiepte in aluminium: 3 mm
  • Zaagdiepte in hout: 70 mm
  • Zaagdiepte in metaal: 3 mm
  • Zaagdiepte in ongelegeerd staal: 3 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 4. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen plaatwerk]: 4,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen plaatwerk]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Afzuigset
  • Slipschoen
  • Karton
  • L-BOXX-inzetstuk
  • Scheurbeschermer
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 D, Speed voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 630 560)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-Clean voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 663 750)
  • zonder accu('s) en zonder oplader

Geschikte producten