Capuchon COMPLETE MacNeal, Unisex, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 06014-025-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06014-025-09 ONE
EAN/GTIN 5707209467485
Nummer fabrikant 06014-025-09 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademende, wind- en waterbestendige MASCOTEX® met getapte naden
  • Fleece voering
  • Verstelbare elastische band
  • Klittenbandsluiting op de kin
  • bevestigen met drukknopen

Kenmerk:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Fleece voering
  • Elastische snoeren in de voorrand, instelbaar
  • Klittenbandsluiting op de kin
  • Contrasterende naden, oranje
  • Bevestigd met drukknopen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 300 g/m²
  • Canvastructuur. Gebruik geen ontharingsmiddel.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging