Omschrijving:
Draadloos zagen en slijpen GCS 18V-230, De Bosch-doorslijpschijf GCS 18V-230 is dankzij zijn krachtige C1000 Brushless-motor het gereedschap bij uitstek voor snel en efficiënt doorslijpen met hoge prestaties in metaal of beton. Met de goed bereikbare hendel van de gepatenteerde spilblokkering kan de schijf in een handomdraai worden verwisseld. De praktische remfunctie van deze doorslijpmachine zorgt voor perfecte bescherming. Zodra de aan/uit-schakelaar wordt losgelaten, wordt de rotatie van de doorslijpschijf onmiddellijk gestopt. Het afgedichte accuvak beschermt de accu tegen stof, vuil en vocht. De GCS 18V-230 doorslijpzaag heeft bovendien een veerondersteund systeem voor het eenvoudig verwijderen van grotere 18 V-accu’s wanneer deze moeten worden opgeladen of wanneer de doorslijpschijven moeten worden vervangen. De Bosch-doorslijpmachine GCS 18V-230 is bedoeld voor grote commerciële beton- en sloopbedrijven en vakmensen die met metselwerk of stenen gevels werken. Hij is geschikt voor het doorslijpen van metaal, bijvoorbeeld wapeningsstaven, buizen, metalen bouten en trapeziumplaten voor daken. Hiermee kunnen ook natte zaagsneden in beton worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het krassen van beton voor sloopwerkzaamheden, het zagen van vormstenen uit slakkenbeton, bakstenen en straatstenen in de landschapsarchitectuur De Bosch-doorslijpmachine GCS 18V-230 heeft een omlopende handgreep voor een optimale balans van het gereedschap, 6 instelposities van de beschermkap, een ergonomische aan/uit-schakelaar met vergrendelingshendel, een slangaansluiting met snelkoppeling en een waterafsluitklep voor het regelen van de watertoevoer voor natte zaagsneden in beton. Bovendien beschikt hij over een LED-lamp voor het verlichten van het werkgebied en een accu-laadindicator. Snelspanverbinding (1 605 A00 2RH)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- Onbelast toerental: 6.200 m/min
- Sectie-aanduiding: 71