Omschrijving:
GCL 12V-50-22 CG combo laser, de GCL 12V-50-22 CG Professional is uw betrouwbare partner voor precisietaken. Dankzij de robuuste, met rubber versterkte behuizing en IP65-classificatie is deze stof- en waterbestendig, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Met de app voor het op afstand bedienen van laserlijnen en -punten kunt u de instellingen sneller aanpassen en hebt u meer tijd om te werken. Bovendien kunt u met de dubbele Power-bron schakelen tussen de 12V Li-Ion accu- en AA-alkalinebatterijen om stilstand als gevolg van een lege batterij te voorkomen en soepel te werken. De GCL 12V-50-22 CG is ontworpen voor eenvoudige en intuïtieve bediening en heeft een one-mode-knop, batterij-indicator en een u-vormig laservenster voor een bredere horizontale openingshoek. Het is perfect voor professionals die een nauwkeurige uitlijning nodig hebben. Of u nu de stopcontacten uitlijnt, droogmuren installeert of plafondverlichting installeert door punten van de vloer naar het plafond te verplaatsen: De GCL 12V-50-22 CG Professional maakt het werk eenvoudiger en efficiënter. Om direct aan de slag te kunnen, is de lasers-ontvangermodus altijd geactiveerd op de GCL 12V-50-22 CG. Met de optionele LR 7 Professional lasers-ontvanger kan het werkgebied worden uitgebreid tot maximaal 50 meter. De groene laserlijnen en stippen bieden tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen en zorgen ervoor dat uw werk altijd nauwkeurig is. Met de RM 20 Professional-beugel kunnen laserlijnen precies rond soldeerpunten worden geplaatst. Roterende beugel RM 20 Professional (1 600 A03 1YN). Bouwstand BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 LR6-batterijen (AA) van 1,5 V. AA1 alkaline accu-adapters (1 608 M00 C1B). Laser doel paneel. Tas